Portamachos para machos de mano HSS

Ref.: 0639000021
Ver todas las versiones

CJTO MACHOS HSS DIN352 (M3-M12)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO MACHOS HSS DIN352 (M3-M12)
Portamachos para machos de mano HSS
21 piezas, DIN 352
Consta de un macho de corte inicial (forma A), un macho intermedio (forma D) y un macho de corte final (forma C) con las dimensiones M3-M12 para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en orificios pasantes y ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido hasta una resistencia de 800 N/mm². Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Material

HSS
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

21 Uds
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

588.000 g
Más Información

Normas

DIN 352
Más Información

Catálogo General

0639000021

Ficha Técnica

32405350.pdf
Scroll to top