Conjunto de machos de roscar combinados

Ref.: 0658500006
Ver todas las versiones

CJTO MACHO COMBI HSCO MULTI PERFM M3-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO MACHO COMBI HSCO MULTI PERFM M3-M10
Conjunto de machos de roscar combinados
HSCo Multi Performance M3-M10, 6 piezas
Macho de roscar combinado de alta calidad para taladrar, roscar y avellanar/desbarbar con precisión en una sola operación, ahora también para piezas más gruesas con un grosor de material de hasta 2xD y para prácticamente todos los materiales, como aceros convencionales, aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), titanio, aceros para trabajos en caliente y de alta resistencia de hasta 1200 N/mm² y materiales de fundición. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce y plásticos. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

3 en 1: taladrar, roscar y avellanar/desbarbar en una sola operación

No es necesario cambiar la herramienta, lo que ahorra tiempo y costes

El primer macho de roscar combinado que es adecuado para piezas gruesas y para el mecanizado de chapas metálicas

Permite perforar, roscar y avellanar/desbarbar a doble profundidad en comparación con los machos de roscar combinados convencionales (doble profundidad en lugar de una sola)

El primer macho de roscar combinado que no está limitado al uso en materiales de hasta 600 N/mm² de resistencia, sino que es adecuado para casi todos los materiales

Geometría de la herramienta y material de corte de HSCo de nuevo diseño

Vida útil significativamente más prolongada que la de los machos de roscar combinados convencionales

Geometría de la herramienta y material de corte de HSCo de nuevo diseño

Trabajo muy rápido y preciso

Broca helicoidal con geometría rápida

Centrado perfecto al trabajar en superficies curvas

Broca helicoidal con un ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado

Generación de ejes de nuevo diseño con una combinación de polígono y vástago cilíndrico con cuadradillo exterior

El vástago poligonal evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerzas óptima y protege el portabrocas frente a daños

Disponible exclusivamente en Würth

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


Después del proceso de perforación es fundamental reducir drásticamente el número de revoluciones para el roscado y el avellanado/desbarbado. Los valores de corte recomendados, en función del material y del diámetro de la herramienta, se pueden encontrar en la descripción general de los valores de corte incluida en la tienda online.


  • No es posible utilizar avellanadores según DIN74-1 para tornillos de cabeza avellanada (según DIN 7991).

  • Para su uso en taladros atornilladores a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales.

  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Combinación de vástago del cilindro y poligonal con cuadradi
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0658500006

Ficha Técnica

94314995.pdf
Scroll to top