Conjunto machos de roscar

Ref.: 0658840014
Ver todas las versiones

CJTO MACHO CIEGO MULTI LONGLIFE (M3-M12)

Descripción

CJTO MACHO CIEGO MULTI LONGLIFE (M3-M12)
Conjunto machos de roscar
14 piezas. HSCo Multi Longlife, orificio ciego, M3-M12
Consta de brocas premium MFD Vario y machos de roscar de orificio ciego Multi Longlife, todos ellos con revestimiento multicapa Magma para trabajos de roscado fiables y económicos en la producción en serie con casi cualquier material, por ejemplo, aceros, aceros inoxidables (p. ej., V2A, V4A), titanio, acero para trabajos en caliente y aceros de alta resistencia de hasta 1200 N/mm2, además de materiales de fundición. También apto para metales no ferrosos, como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce, latón, cobre y bronce. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Broca helicoidal

  • Recubrimiento multicapa Magma para una vida útil hasta nueve veces más prolongada que la de las brocas helicoidales sin recubrimiento
  • Hélice Vario exclusiva para una baja fricción y una rápida eliminación de virutas
  • Rectificado especial de 4 caras para conseguir máxima capacidad de centrado y la velocidad más elevada
  • Máximas características de guiado y precisión gracias a la combinación de talón de perforación doble y talón de perforación simple

Macho de roscar

  • Ideal para trabajos de mecanizado exigente y producción en serie en los que se necesite un gran número de roscas
  • Hasta 12 veces más vida útil y hasta un 150% más de velocidad de corte que los machos de roscar convencionales sin recubrimiento
  • Hasta 9 veces más vida útil y hasta un 50% más de velocidad de corte que los machos de roscar convencionales con recubrimiento TiN
  • Excepcional eliminación de virutas, evita la acumulación de restos
  • El recubrimiento multicapa Magma garantiza unos menores valores de fricción, una baja tendencia a la adhesión y una óptima eliminación de virutas
  • Adherencia óptima del recubrimiento y reducción del riesgo de astillamiento de la herramienta
  • Para la fiabilidad del proceso en casi todos los materiales
  • Tolerancia X para una vida útil más prolongada y fiabilidad del procesos

Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla


  • Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante durante los procesos de taladrado y al perforar roscas

  • Para obtener más información, consulte los distintos productos

Material

HSCo
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

DIN

338371376
Más Información

Peso del producto (por artículo)

563.500 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 371, DIN 376, DIN 338
Más Información
Scroll to top