CJTO LLAVE ALLEN VASOT 5 PZS Llave de vaso hexagonal en T con mango bicomponente 5 piezas Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza
Características ergonómicas óptimas
La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo
Rápida identificación de la herramienta necesaria
Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
Velocidad y precisión
La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
También evita que los dedos resbalen
Siempre listo cuando lo necesite
El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Versátil
La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
https://www.wurth.es/cjto-llave-allen-vasot-5-pzs-1061311105CJTO LLAVE ALLEN VASOT 5 PZSCJTO LLAVE ALLEN VASOT 5 PZS<br>Llave de vaso hexagonal en T con mango bicomponente<br>5 piezas<br>Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza<br><p class="level1">Características ergonómicas óptimas</p><ul><li>La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente</li><li>El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo</li></ul><P></P><p class="level1">Rápida identificación de la herramienta necesaria</p><ul><li>Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado</li></ul><P></P><p class="level1">Velocidad y precisión</p><ul><li>La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo</li><li>También evita que los dedos resbalen</li></ul><P></P><p class="level1">Siempre listo cuando lo necesite</p><ul><li>El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared</li></ul><P></P><p class="level1">Mayor resistencia a la corrosión</p><ul><li>La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión</li></ul><P></P><p class="level1">Versátil</p><ul><li>La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes</li></ul><br><P>Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/572596457.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/572596457.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Destornillador, mango en T, surtido1708111698000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!