CJTO-LLAVE-ALLEN-T-2C-6PCS Set de destornilladores con mango en T de 2 componentes 6 unidades con refuerzo de metal Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza
Características ergonómicas óptimas
El apoyo cóncavo del mango en T permite trabajar cómodamente
La adaptación óptima a la mano reduce el cansancio
Garantiza poder seguir trabajando durante más tiempo
Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto
Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
Con la ayuda del aro de plástico de colores, conforme a la codificación por colores de Würth
Versátil
El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca
Velocidad y precisión
La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
También evita que los dedos resbalen
Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
Con cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25°, n.º de art. 06131145, 06131146, 06131148
Siempre listo cuando lo necesite
El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Estantería metálica adecuada como soporte de banco de trabajo o para montaje en pared
Mayor resistencia a la corrosión
La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
https://www.wurth.es/cjto-llave-allen-t-2c-6pcs0613114060CJTO-LLAVE-ALLEN-T-2C-6PCSCJTO-LLAVE-ALLEN-T-2C-6PCS<br>Set de destornilladores con mango en T de 2 componentes<br>6 unidades con refuerzo de metal<br>Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza<br><p class="level1">Características ergonómicas óptimas</p><ul><li>El apoyo cóncavo del mango en T permite trabajar cómodamente</li><li>La adaptación óptima a la mano reduce el cansancio</li><li>Garantiza poder seguir trabajando durante más tiempo</li></ul><P></P><p class="level1">Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto</p><ul><li>Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado</li><li>Con la ayuda del aro de plástico de colores, conforme a la codificación por colores de Würth</li></ul><P></P><p class="level1">Versátil</p><ul><li>El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca</li></ul><P></P><p class="level1">Velocidad y precisión</p><ul><li>La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo</li><li>También evita que los dedos resbalen</li><li>Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste</li><li>Con cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25°, n.º de art. 06131145, 06131146, 06131148</li></ul><P></P><p class="level1">Siempre listo cuando lo necesite</p><ul><li>El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared</li><li>Estantería metálica adecuada como soporte de banco de trabajo o para montaje en pared</li></ul><P></P><p class="level1">Mayor resistencia a la corrosión</p><ul><li>La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión</li></ul><br><P>Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/572544976.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/572544976.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, surtidos/Destornillador, mango en T, surtido1715048175000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!