Amplia selección
Maletín de herramientas equipado con herramientas y accesorios VDE esenciales
Las herramientas VDE son aptas para trabajar en piezas con tensiones de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas.
Longitud |
500 mm |
Anchura |
380 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
16 Uds |
Código del sistema armonizado |
82059090000 |
Peso del producto (por artículo) |
4100.000 g |
Altura |
87 mm |
Longitud x anchura x altura |
500 x 380 x 87 mm |
Catálogo General |
5964502001 |