Set de destornilladores

Ref.: 598893225
Ver todas las versiones

CJTO DEST. ZEBRA PLACA GOLPE PLANO/PH 5U

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO DEST. ZEBRA PLACA GOLPE PLANO/PH 5U
Set de destornilladores
5 piezas
Consta de 5 destornilladores con varilla hexagonal de una pieza/ajuste de par en material temperado y resistente a impactos y con gran placa de golpe.

Para trabajos de automoción y metalurgia

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

648.000 g
Más Información

Catálogo General

598893225

Ficha Técnica

32408638.pdf
Scroll to top