CJTO DE PINZAS 2C, 12 PZS Conjunto de pinzas de resorte En 3 tamaños diferentes Ideal para fijar o pegar componentes
El conjunto incluye 3 tamaños, 4 piezas cada uno: Tamaño 1 = 90 x 55 x 23 mm, tamaño 2 = 120 x 75 x 30 mm, tamaño 3 = 170 x 110 x 40 mm
Mango ergonómico de 2 componentes para un manejo cómodo y un agarre seguro
Las mordazas de sujeción móviles garantizan un agarre óptimo de la pieza
La ranura transversal en forma de V de las mordazas de sujeción garantiza la fijación segura de materiales redondos
Estabilidad y durabilidad gracias a los materiales de alta calidad y a la sólida fabricación
Fijación fiable en una amplia gama de aplicaciones gracias a la alta fuerza de fijación
Diseño ergonómico para uso continuado
Uso versátil en una gran variedad de oficios
Especialmente adecuado para trabajos precisos en el procesamiento de madera, la construcción de muebles, la creación de maquetas y diversos proyectos de bricolaje
https://www.wurth.es/cjto-de-pinzas-2c-12-pzs0714661800CJTO DE PINZAS 2C, 12 PZSCJTO DE PINZAS 2C, 12 PZS<br>Conjunto de pinzas de resorte<br>En 3 tamaños diferentes<br>Ideal para fijar o pegar componentes<br><ul><li>El conjunto incluye 3 tamaños, 4 piezas cada uno: Tamaño 1 = 90 x 55 x 23 mm, tamaño 2 = 120 x 75 x 30 mm, tamaño 3 = 170 x 110 x 40 mm</li><li>Mango ergonómico de 2 componentes para un manejo cómodo y un agarre seguro</li><li>Las mordazas de sujeción móviles garantizan un agarre óptimo de la pieza</li><li>La ranura transversal en forma de V de las mordazas de sujeción garantiza la fijación segura de materiales redondos</li><li>Estabilidad y durabilidad gracias a los materiales de alta calidad y a la sólida fabricación</li><li>Fijación fiable en una amplia gama de aplicaciones gracias a la alta fuerza de fijación</li><li>Diseño ergonómico para uso continuado</li></ul><br><ul><li>Uso versátil en una gran variedad de oficios</li><br/><li>Especialmente adecuado para trabajos precisos en el procesamiento de madera, la construcción de muebles, la creación de maquetas y diversos proyectos de bricolaje</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/663019172.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/663019172.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Productos/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Abrazaderas/Productos/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Abrazaderas/Spring clamp set1779927410000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.