CJTO DE HERRAMIENTAS 115 PZS Caja de herramientas con todas las herramientas habituales 115 piezas Práctico estuche de plástico, ideal para uso móvil, diseño robusto, herramienta de calidad profesional
Conjunto multiusos en un robusto maletín de plástico
Este conjunto proporciona una amplia selección de herramientas básicas de alta calidad para el taller y especialmente para uso móvil
En un práctico maletín
El maletín de plástico es robusto y resistente a los impactos, pero ligero
Cuatro fijadores con bisagras metálicas garantizan la durabilidad y un transporte seguro
Olvídese de tener que buscar herramientas: Gracias a los compartimentos individuales para cada producto, este conjunto siempre se mantiene debidamente ordenado
Este set de herramientas es ideal para trabajos de montaje, reparaciones, carpintería y metalurgia, así como para instalaciones domésticas, de taller e industriales.
https://www.wurth.es/cjto-de-herramientas-115-pzs582049CJTO DE HERRAMIENTAS 115 PZSCJTO DE HERRAMIENTAS 115 PZS<br>Caja de herramientas con todas las herramientas habituales<br>115 piezas<br>Práctico estuche de plástico, ideal para uso móvil, diseño robusto, herramienta de calidad profesional<br><p class="level1">Conjunto multiusos en un robusto maletín de plástico</p><ul><li>Este conjunto proporciona una amplia selección de herramientas básicas de alta calidad para el taller y especialmente para uso móvil</li></ul><p class="level1"> </p><p class="level1">En un práctico maletín</p><ul><li>El maletín de plástico es robusto y resistente a los impactos, pero ligero</li><li>Cuatro fijadores con bisagras metálicas garantizan la durabilidad y un transporte seguro</li><li>Olvídese de tener que buscar herramientas: Gracias a los compartimentos individuales para cada producto, este conjunto siempre se mantiene debidamente ordenado</li></ul><br>Este set de herramientas es ideal para trabajos de montaje, reparaciones, carpintería y metalurgia, así como para instalaciones domésticas, de taller e industriales.https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/639780024.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/639780024.jpg2025-06-09T00:16:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!