Conjunto de cutters, 38 piezas

Ref.: 071566 925
Ver todas las versiones

CJTO CUTTERS 2K (S1-9MM-18MM) 38PZS

Descripción

CJTO CUTTERS 2K (S1-9MM-18MM) 38PZS
Conjunto de cutters, 38 piezas
Cutter ergonómico con excepcionales propiedades antideslizantes y ergonómicas gracias a su mango de 2 componentes de excelente calidad

Cutters de 18 y 9 mm

  • Mango de 2 componentes para un trabajo cómodo y sin esfuerzo
  • Cortes precisos gracias a sus cuchillas extremadamente afiladas
  • Bloqueo automático y seguro de la cuchilla
  • Guía de cuchilla de robusto acero inoxidable

Cutter de seguridad S1

  • Mango de 2 componentes para un trabajo cómodo y sin esfuerzo
  • Muy compacto y antideslizante para un manejo cómodo y seguro
  • Seguridad mejorada gracias a la retracción automática de la cuchilla
  • Punta guiada sin afilar para cinta adhesiva; permite abrir las cajas sin usar la cuchilla afilada y sin dañar el contenido
  • Cuchilla trapezoidal, se pueden utilizar ambos lados de la cuchilla
  • Menor riesgo de lesión que con las cuchillas trapezoidales convencionales debido a la punta redondeada de la cuchilla

Componentes


• 3 cutters: S1, 9mm y 18mm con deslizador


• 13 cuchillas de recambio de 18mm


• 11 cuchillas de recambio de 9mm


• 11 cuchillas trapezoidales con 2 orificios


Ideal para tareas de corte precisas.

Scroll to top