Correa de sujeción interior térmica

Ref.: 5713930035
Ver todas las versiones
CJTO COMPLETO AMARRE INT 2T,3.5M 2PZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO COMPLETO AMARRE INT 2T,3.5M 2PZAS
Correa de sujeción interior térmica
Correa de sujeción para rieles interiores.

Características

  • Apta para camiones refrigerados
  • Correa de poliéster
  • Grosor 2,6 mm
  • Rango de temperatura de uso: -40 °C a +100 °C
  • Fijación de carga segura, rápida y simple
  • Etiqueta de información
  • Correas de sujeción, no aptas para elevación

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

2 ton
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

3.5 m
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

1000 daN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

200 daN
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

2000 daN
Más Información

Longitud del controlador de la correa

50 mm
Más Información

Forma de gancho

Gancho plano
Más Información

Etiqueta interior

Sí
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5713930035

Ficha Técnica

638251561.pdf
Scroll to top