Conjunto machos de roscar

Ref.: 0655700014
Ver todas las versiones

CJTO BROCAS Y MACHOS M3-M12 14 PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO BROCAS Y MACHOS M3-M12 14 PZS
Conjunto machos de roscar
Acero inoxidable NeoTap agujero pasante M3-M12 14 uds.
Compuesto por brocas helicoidales de precisión y machos de roscar pasantes para el mecanizado de aceros aleados y de alta aleación (aceros inoxidables), así como aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos. También es adecuado para el procesamiento de materiales de acero convencionales con una resistencia de hasta 1000 N/mm². Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Broca helicoidal

  • Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño para una rápida perforación con un arranque de virutas perfecto
  • Geometría de punta muy precisa para taladros de precisión; ideal para perforar núcleos

Macho de roscar

  • Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral a izquierdas y una entrada en espiral
  • Estructura superficial homogeneizada gracias al último proceso de rectificado
  • Ranura extralarga para optimizar el suministro de refrigerante en roscas profundas
  • Hasta un 50 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
  • Geometría de corte adaptada a acero inoxidable

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar completamente la entrada en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y corte de roscas.

  • Para obtener más información, consulte los productos individuales.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Formulario

D
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

DIN

371376
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfurados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

572.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Normas

DIN 371, DIN 376
Más Información

Catálogo General

0655700014

Ficha Técnica

570999297.pdf
Scroll to top