Conjunto machos de roscar

Ref.: 0653700014
Ver todas las versiones

CJTO MACHOS PASANTES NEOTAP AZUL 14 PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO MACHOS PASANTES NEOTAP AZUL 14 PZS
Conjunto machos de roscar
Acero NeoTap agujero pasante M3-M12 14 uds.
Compuesto por brocas helicoidales de precisión y machos de roscar pasantes para aplicaciones generales y variadas en aceros con una resistencia de hasta 850 N/mm².. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Broca helicoidal

  • Diseño de punta dividida optimizado gracias al cual hay que aplicar un 20 % menos de fuerza de penetración. Además, proporciona un avance más rápido y un modo de trabajo menos agresivo
  • Punta dividida optimizada para una perforación precisa sin centrado, incluso en superficies curvadas
  • Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
  • Superficie vaporizada para una excelente adherencia de los líquidos refrigerantes y una menor tendencia a la acumulación de materiales

Macho de roscar

  • Geometría de nuevo desarrollo que combina una espiral a izquierdas y una entrada en espiral
  • Estructura superficial homogeneizada gracias al último proceso de rectificado
  • Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales
  • Canal de evacuación adaptado a trabajos en acero

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


Antes de invertir el macho de roscar, asegúrese de retirar completamente la entrada en espiral de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y corte de roscas.

  • Para obtener más información, consulte los productos individuales.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Formulario

D
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

DIN

371376
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales
Más Información

Peso del producto (por artículo)

577.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Normas

DIN 371, DIN 376
Más Información

Catálogo General

0653700014

Ficha Técnica

570999297.pdf
Scroll to top