Conjunto machos de roscar

Ref.: 0653800014
Ver todas las versiones

CJTO MACHOS CIEGOS VARYTAP 14PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO MACHOS CIEGOS VARYTAP 14PZS
Conjunto machos de roscar
Acero VaryTap agujero ciego M3-M12 14 piezas
Compuesto por brocas helicoidales de precisión y machos de roscar ciegos para aplicaciones generales de amplio espectro en aceros de hasta 850 N/mm2 de resistencia. Disponible en estuche de sistema ORSY®.

Broca helicoidal

  • Diseño optimizado del punto de separación para una fuerza de alimentación un 20 % menor, así como un avance más rápido y una forma de trabajar más cuidadosa.
  • Diseño de punta partida optimizado para un taladrado preciso sin centrado, incluso en superficies curvas
  • Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
  • Superficie vaporizada para una excelente adherencia de los líquidos refrigerantes y una menor tendencia a la acumulación de materiales

Macho de roscar

  • La nueva geometría Vario evita la acumulación de virutas
  • Preparación optimizada del filo de corte gracias al proceso de acabado en varias fases para una excelente eliminación de virutas y roscas perfectamente fieles al calibre.
  • Menor riesgo de astillado de la herramienta durante el retorno gracias a la parte roscada en ángulo
  • Canal de evacuación adaptado a trabajos en acero
  • Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura


  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante el taladrado y corte de roscas.

  • Para obtener más información, consulte los productos individuales.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

Vario de 45°
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

DIN

371376
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales
Más Información

Peso del producto (por artículo)

562.500 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Normas

DIN 371, DIN 376
Más Información

Catálogo General

0653800014

Ficha Técnica

570999297.pdf
Scroll to top