KIT ARANDELAS MM 1425 PIEZAS Surtido de arandelas planas 1425 piezas en maletín de sistema 4.4.1 DIN 125 forma A, 140 HV, acero cincado, pasivado azul (A2K); arandelas para pernos hexagonales y tuercas
https://www.wurth.es/cjto-arandelas-din-125-sysko5964040700KIT ARANDELAS MM 1425 PIEZASKIT ARANDELAS MM 1425 PIEZAS<br>Surtido de arandelas planas<br>1425 piezas en maletín de sistema 4.4.1 DIN 125 forma A, 140 HV, acero cincado, pasivado azul (A2K); arandelas para pernos hexagonales y tuercas<br><p class="level1">Surtido de 1425 piezas</p><ul><li>200 arandelas de Ø 3,2 mm</li><li>200 arandelas de Ø 4,3 mm</li><li>200 arandelas de Ø 5,3 mm</li><li>200 arandelas de Ø 6,4 mm</li><li>200 arandelas de Ø 8,4 mm</li><li>100 arandelas de Ø 10,5 mm</li><li>100 arandelas de Ø 13,0 mm</li><li>100 arandelas de Ø 15,0 mm</li><li>100 arandelas de Ø 17,0 mm</li><li>25 arandelas de Ø 21,0 mm</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/14879382.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/14879382.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, surtidos/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, surtidos/Surtido de arandelas/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, surtidos/Surtido de arandelas/Surtido de arandelas1708115243000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!