Material |
ST/PLA |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Color |
Piedra |
Longitud nominal |
400 mm |
Número de piezas en el surtido/juego |
6 Uds |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Capacidad de carga |
40 kg |
Peso del producto (por artículo) |
2762.000 g |
Altura |
90 mm |
Catálogo General |
F100133680 |
Ficha Técnica |
32407315.pdf |
Ficha Técnica |
594788619.pdf |