Set de marcos Nova Pro One H90/40 kg

Ref.: F100133677
Ver todas las versiones
CJ.NOVA PRO ONE H:90 40KG GRAFITO 270MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJ.NOVA PRO ONE H:90 40KG GRAFITO 270MM
Set de marcos Nova Pro One H90/40 kg
Cajón estándar básico para todas las aplicaciones con todos los componentes necesarios en un completo set
  • Sistema de amortiguación integral Soft-close
  • Mismas dimensiones de instalación que Nova Pro Scala
  • En combinación con el set de rieles rectangulares Nova Pro Scala, el set básico se puede utilizar como cacerolero
  • Carga máxima admisible: 40 kg
  • Muy fácil de abrir y excelentes características de rodamiento
  • Tecnología de deslizamiento totalmente sincronizada
  • Descenso mínimo
  • Construcción robusta y máxima estabilidad
  • Montaje y desmontaje del frente sin herramientas
  • Regulación lateral sin herramientas
  • Regulación de altura integrada
  • El fondo y el panel trasero tienen la misma anchura
  • No es necesario actuar sobre la base
  • Las superficies interiores rectas y la estrecha anchura de montaje garantizan un aprovechamiento óptimo del espacio
  • Compatible con los sistemas de organización Nova Pro Scala

Incluye: 1 par de extensiones completas Soft-close Nova Pro, 1 par de marcos Nova Pro One H90, 2 ganchos de suspensión con 4 tornillos y 4 anclajes, 2 tapas protectoras


Junto con la unidad Soft-close Nova Pro Tipmatic, la extensión completa se puede convertir en un sistema de apertura mecánico para frentes sin tirador (función Tipmatic combinada y amortiguación Soft-close).


Tenga en cuenta las dimensiones mínimas de 58 mm para fijar la guía.


A partir de anchuras de armario de 800 mm, se recomienda el conector del suelo delantero con número de artículo F148026744


Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

270 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1984.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F100133677

Ficha Técnica

32407315.pdf

Ficha Técnica

594788619.pdf
Scroll to top