Cizalla

Ref.: 071403 10
Ver todas las versiones

CIZALLA WURTH IZQUIERDA L:280MM

Descripción

CIZALLA WURTH IZQUIERDA L:280MM
Cizalla
Los filos de corte templados por inducción garantizan una vida útil prolongada y unos resultados de corte óptimos
  • Cizalla totalmente forjada (cabeza y mango)
  • Para chapas de hasta 1 mm de grosor
  • Longitud de corte de 34 mm

Para cortes continuos rectos y con formas

Scroll to top