Cizalla curvadas para chapa

Ref.: 071403 19
Ver todas las versiones

CIZALLA WURTH IZQUIERDA L:250MM

Descripción

CIZALLA WURTH IZQUIERDA L:250MM
Cizalla curvadas para chapa
Los filos de corte templados por inducción garantizan una vida útil prolongada y unos resultados de corte óptimos
  • Cizalla para chapa totalmente forjadas (cabeza y mango)
  • Para chapas de hasta 1 mm de grosor
  • Longitud de corte de 37 mm

Para cortes cortos rectos y con formas. Especialmente indicadas para radios estrechos

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

Corte a la izquierda
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

522.400 g
Más Información

Catálogo General

07140319
Scroll to top