Cizalla de boca pelícano

Ref.: 071403 13
Ver todas las versiones
CIZALLA WURTH DERECHA L:300MM

Descripción

CIZALLA WURTH DERECHA L:300MM
Cizalla de boca pelícano
Los filos de corte templados por inducción garantizan una vida útil prolongada y unos resultados de corte óptimos
  • Tijeras para chapa totalmente forjadas (cabeza y mango)
  • Para chapas de hasta 1 mm de grosor
  • Longitud de corte de 62 mm

Para cortes largos, rectos y continuos

Longitud

300 mm
Más Información

Diseño

Corte a la derecha
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

782.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140313
Scroll to top