Tijera cortachapas modelo Berlín

Ref.: 071403 15
Ver todas las versiones
CIZALLA WURTH DERECHA L:250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIZALLA WURTH DERECHA L:250MM
Tijera cortachapas modelo Berlín
Los filos de corte templados por inducción garantizan una vida útil prolongada y unos resultados de corte óptimos
  • Tijera para chapa totalmente forjadas (cabeza y mango)
  • Para chapas de hasta 1 mm de grosor
  • Longitud de corte de 60 mm

Para cortes rectos

Material

ST/ST
Más Información

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

Corte a la derecha
Más Información

Longitud del filo de corte

60 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

476.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140315

Ficha Técnica

32408732.pdf
Scroll to top