Con función de carraca
Requiere una fuerza mínima
Extremadamente sólida, pero ligera
Enorme ahorro de tiempo
Acero inoxidable
Acción de corte extremadamente limpia y larga vida útil
N.º de art. 071555 150: Sin función de carraca ni retracción de la cuchilla
Capacidad de corte mínima en tubo de plástico |
0 mm |
Longitud |
280 mm |
Capacidad de corte máxima en tubo de plástico |
63 mm |
Capacidad de corte mínima en pulgadas en tubo de plástico |
0 in |
Código del sistema armonizado |
82033000000 |
Peso del producto (por artículo) |
561.000 g |
Capacidad de corte máxima en pulgadas en tubo de plástico |
2-1/2 in |
Capacidad de corte mínima/máxima en tubo de plástico |
0-63 mm |
Capacidad de corte mínima/máxima en pulgadas en tubo de plás |
0-2-1/2 in |
Catálogo General |
071555170 |
Ficha Técnica |
32409005.pdf |