Cinturón de cuero

Ref.: M034004110
Ver todas las versiones
CINTURON PIEL NEGRO 110 CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CINTURON PIEL NEGRO 110 CM
Cinturón de cuero
Cinturón clásico de alta calidad fabricado en piel auténtica. Ideal para todo tipo de conjuntos.
  • Cinturón clásico de piel auténtica
  • Cierre plateado de efecto oxidado
  • Ancho: 4 cm
  • Disponible en 4 longitudes

Material

Íntegramente cuero
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No lavar
Más Información

Longitud

110 cm
Más Información

Anchura

4 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M034004110

Ficha Técnica

32410265.pdf
Scroll to top