Cinta reflectante

Ref.: 081244 848
Ver todas las versiones
CINTA-REFLECT-ECE104-AMARILLO-50MMX50M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-REFLECT-ECE104-AMARILLO-50MMX50M
Cinta reflectante
ECE R104
Producto resistente a la intemperie diseñado para uso en exteriores adversos. El material está indicado para su aplicación como marca de visibilidad en camiones y remolques.

Cinta reflectante, resistente a la intemperie y a los rayos UV

  • La cinta reflectante está compuesta por elementos retrorreflectantes de aristas cúbicas (microprismas) unidos integralmente a un film polimérico resistente a la intemperie y los rayos UV y de superficie lisa y flexible
  • El material resultante no tiene más de 0,20 mm de grosor e incluye un fuerte adhesivo sensible a la presión de gran adherencia.

Simetría de la superficie con las facetas del prisma

Las superficies del prisma están recubiertas con una metalización al vacío de aluminio

Una sola capa

Sin necesidad de sellar los bordes.

Los colores cumplen los requisitos de la norma ECE 104

3 colores disponibles: amarillo, blanco y rojo

Material

PMMA
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

38 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %,
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Anchura de la banda

50 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

30 mes
Más Información

Grosor

0.2 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 38 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

30 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa d
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

081244848

Ficha Técnica

32406368.pdf
Scroll to top