Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas

Ref.: 0985030174
Ver todas las versiones
CINTA-PTFE-25MMX25MX0,2MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-PTFE-25MMX25MX0,2MM
Cinta PTFE p. sellar uniones roscadas
Se utiliza para sellar las conexiones roscadas

Resistente a todos los materiales agresivos

No se adhiere ni se hincha

Por lo tanto, evita el agarrotamiento de la rosca

Permite la alineación de la conexión roscada, incluido el desenroscado limitado


Dado que la temperatura y la presión son interdependientes, no se pueden llevar a sus máximos niveles de forma simultánea. Además, las especificaciones dependen del material en cuestión. Por lo tanto, estas especificaciones únicamente se pueden utilizar con carácter orientativo, debido a la amplia variedad de opciones de aplicación (véase también la homologación DVGW).

Material

PTFE
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-190 °C
Más Información

Presión máxima

16 MPa
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.91 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

80 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

260 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-190 hasta 260 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top