Cinta adhesiva textil resistente a los rayos UV 3M™ 8979, cinta americana

Ref.: 5M89794855
Ver todas las versiones

CINTA-PLUS DUCT BLAU-GRAU 48 X 54,8

Descripción

CINTA-PLUS DUCT BLAU-GRAU 48 X 54,8
Cinta adhesiva textil resistente a los rayos UV 3M™ 8979, cinta americana
Robusta cinta adhesiva universal reforzada con tela, adecuada para uso en exteriores hasta 12 meses gracias a su resistencia a los rayos UV
  • Excelente fuerza adhesiva inicial, incluso en superficies difíciles
  • Resistente a los rayos UV, se puede utilizar en exteriores hasta 12 meses (sin delaminación del soporte)
  • Se puede retirar en un plazo de hasta 6 meses sin apenas dejar residuos
  • Con protección contra la humedad
  • Se adapta a superficies irregulares sin separarse

La cinta adhesiva resistente se puede arrancar del rollo y es inmediatamente adhesiva, lo que la hace adecuada para reparaciones, paquetes, refuerzos, adherencia, aislamiento, sellado de tuberías, fijar los extremos de conductos de cable, marcar, etiquetar, reparaciones provisionales, colgar láminas de polietileno y proteger contra partículas arenadas ligeras. La cinta adhesiva se adapta a superficies irregulares y curvas y no se retrae durante la dispensación, lo que facilita su aplicación. Es una excelente opción para aplicaciones como sellar cubiertas y cerrar puños.

Resistencia ultravioleta

12 meses
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de resina de caucho
Más Información

Longitud

55 m
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y libre de polvo
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Color

Gris azulado
Más Información

Alargamiento de ruptura

17 %
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000001330
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Grosor

0.31 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

4 °C
Más Información

Material del reverso

Polietileno
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

809.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

93 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento seca y libre de polvo
Más Información
Scroll to top