Cinta adhesiva de doble cara

Ref.: 0894909012
Ver todas las versiones
CINTA-MULTITACK-TRANSP-W12MM-L10M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-MULTITACK-TRANSP-W12MM-L10M
Cinta adhesiva de doble cara
Multi Tack
Cinta adhesiva de doble cara con alta resistencia adhesiva y excelente resistencia interna, también adecuada para plásticos difíciles de pegar.

Resistencia térmica de hasta 75 °C

Poder adhesivo muy alto y de larga duración

  • Excelente resistencia adhesiva y adherencia final extremadamente alta
  • Excelente fuerza interna a temperaturas elevadas
  • Se puede cortar con la mano (sin papel protector)
  • Especialmente adecuada para aplicaciones de cargas altas en superficies lisas y rugosas

Por metro lineal, contiene hasta:

  • 8 kg/25 mm de ancho
  • 6 kg/19 mm de ancho
  • 4 kg/12 mm de ancho

Adecuada para diferentes superficies

  • Adecuada perfectamente para diferentes sustratos, incluyendo materiales con poca energía superficial
  • Aplicación en metal, plástico, PE, PP, madera, vidrio, piedra y hormigón

Antes de aplicar el producto, las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes.


Adherencia en casi todas las superficies, por ejemplo, ABS, PET, PE, PP, PVC, madera, metal, superficies lacadas, baldosas cerámicas, superficies pintadas, vidrio, superficies ásperas y porosas. Para uso en interiores: La superficie adhesiva requerida es de al menos 25 cm² por kg de carga. Montaje rápido y fácil de bases, placas de nombre, ganchos, cajas de letras, materiales de panel, azulejos, perfiles LED, etc. Adecuada para adornos decorativos y marcos de poliuretano y espuma de poliestireno. Ideal para instalar detectores de humo. Metales/servicios de construcción: Fijación de conductos para cables, montaje de carteles, elementos de vidrio, empuñaduras de sujeción, etc. Aplicaciones sanitarias: elementos decorativos, sistemas dispensadores, etc.


Temperatura de procesamiento ideal de +15 °C a 30 °C aproximadamente. Temperatura de almacenamiento entre +10 °C y +30 °C aproximadamente. Resistencia a temperatura máxima de +75 °C. Antes de usar la cinta adhesiva Multitack, consulte las instrucciones de procesamiento que se incluyen en todas las cajas de Multitack.

Materiales para pegar

ABS (plástico)AbetoAcero/acero inoxidable (metal)Aluminio (metal)EPDM (plástico)Hormigón (piedra y materiales para obra)Ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para obra)Ladrillos/ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para Madera (madera y materiales)Madera dura (madera y materiales)PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico)PVC duro (plástico)Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para oPolicarbonato (plástico)Poliolefinas (PP, PE, PET) (plástico)Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

55 N
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

75 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

30 %
Más Información

Bajas emisiones

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

800 µm
Más Información

Fuerza adhesiva del lado cubierto (por unidad de longitud)

40 N/mm
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Color del adhesivo

Transparente/lechoso
Más Información

Material del reverso

Tejido de poliéster
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Fuerza adhesiva del lado abierto (por unidad de longitud)

55 N/mm
Más Información

Anchura de rollo

12 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Base adhesiva

Caucho sintético
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Diisocyanate-free

Yes
Más Información

Contenedor

Caja de cartón
Más Información

Sin isocianato

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 30°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígidaAlta resistencia a la temperaturaApto para superficies de gran tamañoFijación rápida
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

55 N
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de 24 horas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

30 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-10 hasta 50 °C / después de 24 horas
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 30°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 50 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0894909012

Ficha Técnica

594495802.pdf
Scroll to top