Cinta adhesiva para acristalamientos

Ref.: 087580904
Ver todas las versiones
CINTA-MONTAJE-SA-WHITE-9X4MM-20M

Descripción

CINTA-MONTAJE-SA-WHITE-9X4MM-20M
Cinta adhesiva para acristalamientos
Para acristalamiento de ventanas, puertas y cristales fijos
  • Comprimible.
  • Evita la adhesión de tres puntos.
  • Autoadhesiva.
  • Rellena los rebajes de los acristalamientos y reduce el consumo de sellador.
  • Actúa como amortiguación de movimiento bajo grandes ráfagas de viento.
  • Estructura de celdas muy fina, uniforme y completamente cerrada.
  • Superficie decorativa y lisa.
  • Gran elasticidad.
  • Altos valores mecánicos con un peso de volumen bajo.
  • Excelente resistencia química.
  • Alta resistencia a la intemperie.
  • Excelentes valores de aislamiento térmico.
  • Vida útil: 12 meses si se almacena en un lugar fresco y seco.
  • Excepcional resistencia a la radiación UV.
  • Compatible con vidrio acrílico.

  • La temperatura de aplicación no debe ser inferior a +5 °C.

  • La superficie debe estar seca y sin restos de polvo, aceite ni grasa.

  • La cinta adhesiva para acristalamientos debe utilizarse en combinación con un sellador de bordes.

Sin lámina protectora


62

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Elongación de ruptura mínima

125 %
Más Información

Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión

de acuerdo con la norma ISO 844, con un 50 % de deformación
Más Información

Base química

Espuma de polietileno de celda cerrada
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con ISO 1663, espesor de las piezas de ensayo de
Más Información

Anchura

9 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

0.72 g/m²/d
Más Información

Grosor total

4 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

0.325 N/mm²
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

0.220 N/mm²
Más Información

Deflexión de la fuerza de compresión

98 kPa
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Conductividad térmica λ

0.034 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

29 kg/m³
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Elongación diagonal de ruptura mínima

115 %
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

según ISO 1926
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

según ISO 1926
Más Información

Clase de materiales de construcción

B3 - De alta inflamabilidad
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.009 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0 °C, según la norma DIN 2581
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Elongación de ruptura diagonal mínima/condiciones

115 % / según ISO 1926
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B3 - De alta inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top