Banda de lija de grano abrasivo de cerámica

Ref.: 0672416008
Ver todas las versiones

CINTA-LIJA-GRANO-CERÁMICO-P80-12X330MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-LIJA-GRANO-CERÁMICO-P80-12X330MM
Banda de lija de grano abrasivo de cerámica
Para lijadora abrasiva eléctrica

Microfragmentación especial

Bordes de lijado considerablemente más afilados, lo que permite obtener una eliminación de materiales muy alta sin tener que ejercer una alta presión de lijado, una superficie más fina y uniforme, y una vida útil hasta cuatro veces mayor que la del corindón de circonio.

Aditivos para rectificado

Corte muy frío, sin decoloración del material


Es necesario ajustar la presión de la máquina a 3,5 Bar para su óptimo rendimiento.


  • Desbarbado en esquinas y bordes, lijado de perfiles, incluidos radios ajustados.

  • Materiales en los que puede trabajarse: Acero inoxidable, acero resistente al óxido, al ácido y al calor (alta aleación), y metales no ferrosos.

Base adhesiva

Resina fenólica con un alto porcentaje de masilla activa
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Conexión (bandas de lija)

Lámina verde
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material del reverso

Poliéster X
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 g
Más Información

Anchura x longitud

12 mm x 330 mm
Más Información

Catálogo General

0672416008

Ficha Técnica

32405612.pdf

Ficha Técnica

639688665.pdf
Scroll to top