Cinta para juntas Trennfix

Ref.: 0519400065
CINTA-JUNTAS-TRENNFIX-65MM

Descripción

CINTA-JUNTAS-TRENNFIX-65MM
Cinta para juntas Trennfix
Würth Trennfix: cinta de papel para juntas
  • Cinta de papel autiadhesiva para juntas con recubrimiento especial que separa dos componentes entre sí de forma eficaz y, por tanto, evita que se agrieten conexiones
  • Se adhiere bien a todas las superficies normales y mantiene la forma estable incluso con humedad
  • Montaje rápido y fácil

La superficie de colocación debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo.


Para separación de estructuras en paneles de yeso

Material

PAP
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Ancho de la cinta adhesiva

10 mm
Más Información

Longitud x anchura

50000 x 65 mm
Más Información
Scroll to top