Cinta de juntas VKP® TRIO

Ref.: 0875348605
Ver todas las versiones

CINTA ESP. PU W-TRIO 86X5-10MM-6,5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA ESP. PU W-TRIO 86X5-10MM-6,5M
Cinta de juntas VKP® TRIO
Cinta selladora de juntas para un sellado y aislamiento simultáneos, tanto internos como externos, de juntas de ventanas y puertas. Garantiza un alisado fiable de las irregularidades del punto de unión y es resistente a las inclemencias del tiempo.

Estanqueidad y aislamiento completos en un solo paso

  • Se ahorra un tiempo considerable durante la instalación
  • Muy fácil de aplicar
  • Reducción significativa del almacenamiento, sustituye a tres productos convencionales

Apto para instalaciones con control de calidad, de conformidad con los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas)

  • Resistente a la lluvia torrencial y permeable al vapor en la cara exterior
  • Aislamiento térmico de la zona central
  • Airtight and vapour-blocking on the internal side

Puede instalarse bajo cualquier condición meteorológica

El producto proporciona una estanqueidad perfectamente firme en prácticamente cualquier tipo de clima.

Evita las emisiones (comprobado en un laboratorio de pruebas Eurofins independiente)

Respetuoso para las personas y el medio ambiente.

Las irregularidades de la superficie siempre se nivelan en la zona de unión especificada

No se produce ninguna reacción química en el lugar de la instalación

Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.


Preparación:


  • Limpie ligeramente las superficies para eliminar los restos de suciedad

  • Corte aproximadamente 2 cm en el principio y el final de la cinta

  • A la hora de cortar la longitud de cinta pertinente, tenga en cuenta que debe contar con una longitud adicional de aprox. 2 cm/m


Instalación en ventanas:


Extraiga el film protector de la tira autoadhesiva y pegue la cinta en el perfil de la ventana. Asegúrese de que la posición es correcta interna y externamente (etiqueta blanca en el interior).



Aspecto en las esquinas:


La cinta se adherirá fácilmente en las esquinas, solo se debe comprimir en sentido longitudinal. Se debe evitar la aparición de fugas. Si dispone de adhesivo de cinta flexible (n.º art. 0893710000), utilícela para el sellado.


Sellado de juntas de puertas y ventanas, juntas de conexión de invernaderos adosados a un edificio principal o cualquier otra estructura anexa.



VKP Trio tiene forma de cuña; el material es más grueso en el interior que en el exterior. En las juntas, estas diferencias de compresión garantizan que la difusión de vapor se realice desde el interior al exterior conforme a los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas).


La velocidad de expansión de VKP Trio depende de la temperatura. En altas temperaturas, almacene la cinta en un lugar fresco; con temperaturas bajas, almacénela en un lugar cálido.


Utilice VKP Plus para uniones entre componentes sólidos. En zonas de sellado inferiores, recomendamos utilizar cinta flexible o cinta de sellado EPDM para exterior.


Para cintas con un ancho de junta de 12-20 mm y de 20-30 mm, la cinta tiene dos capas: la parte autoadhesiva se encuentra en el lado ondulado (por motivos técnicos).



Realice las pruebas suficientes por su cuenta en pinturas y selladores. No se producen interacciones con lechadas disponibles en el mercado. Fijación de la instalación espaciada de la ventana. Las juntas de fachada sometidas a cargas pesadas se deben sellar con VKP Plus.


61

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí, cuando se comprime para que sea resistente a lluvias tor
Más Información

Base química

Espuma de poliuretano impregnado
Más Información

Longitud

26 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Grupo de tensión

MF1
Más Información

Número de rollos

6 Uds
Más Información

Anchura

86 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Especialmente adecuado para

Construcción de ventanas
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el permiso de construcción Z-
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Conductividad térmica λ

0.048 W/(m*K)
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

5 mm
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

35 °C
Más Información

Longitud del rollo

6.5 m
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

0 °C
Más Información

Resistencia a la difusión de vapor de agua (descripción)

Dentro más impermeable que fuera
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1949.500 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con DIN 52612
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/con

600 Pa / de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información

Temperatura ambiental mínima/máxima para el procesamiento

0 hasta 35 °C
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia

5-10 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102, según
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia/

5-10 mm / de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0875348605

Ficha Técnica

32406362.pdf

Ficha Técnica

32406363.pdf
Scroll to top