Cinta de enmascarar

Ref.: 0992204019
Ver todas las versiones
CINTA ENMASCARAR 19X50 MM VERSION II
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA ENMASCARAR 19X50 MM VERSION II
Cinta de enmascarar
Tareas generales de enmascaramiento en los sectores de vehículos y pintura, para superficies lisas y pintadas

Para secado en horno

  • La pintura que debe secarse horno no supone problema alguno, ya que la cinta es resistente al calor hasta +80 °C.

Excelente adherencia

  • Muy buena adherencia a todas las superficies lisas y pintadas, lo que la hace ideal para el sector de la construcción y de los vehículos.
  • Eliminación sin residuos inmediatamente después de pintar para un trabajo eficaz y obtener los mejores resultados

Resistente a la humedad y a los disolventes

  • Ideal para tareas de pintura con todos los sistemas de pintura y barniz comunes
  • El producto también es adecuado para lijar en húmedo debido a la resistencia a la humedad

Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.


  • Para aplicaciones en interiores

  • Para todas las tareas generales de enmascaramiento en los sectores de vehículos y pintura, como en metal pintado, vidrio, piezas cromadas o caucho

  • Para asegurar el papel de enmascaramiento durante los trabajos de pintura

  • Para una eliminación sin residuos, la cinta debe retirarse inmediatamente después de que la pintura o el barniz se hayan secado.

  • No debe utilizarse en aplicaciones exteriores, ya que la cinta no es resistente a los rayos UV

Filial

ConstructionCreación
Más Información

Material

PAP
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

15.2 N
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

5 °C
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

7 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.12 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Resistencia a la humedad

Sí
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Base adhesiva

Adhesivo de resina de caucho
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de entre 15 °C hasta 25 °C, sin exposición
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel crepé
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.610 g
Más Información

Resistencia contra

Humedad
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

5 hasta 60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a una temperatura de entre 15 °C hasta 25 °C, sin e
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0992204019

Ficha Técnica

32406322.pdf

Ficha Técnica

674579738.pdf
Scroll to top