Cinta adhesiva para embalar de PVC

Ref.: 0985050
Ver todas las versiones
CINTA EMPAQUETAR PVC 50MMX66MM

Descripción

CINTA EMPAQUETAR PVC 50MMX66MM
Cinta adhesiva para embalar de PVC
Cinta de embalaje con alta resistencia al desgarro, excelente adherencia inmediata y estabilidad
  • Excelente adherencia inmediata, resistencia adhesiva y adaptación a la forma de una amplia variedad de superficies
  • Resistente a la humedad, los ácidos diluidos y bases
  • El fuerte adhesivo de caucho natural ofrece una alta resistencia adhesiva
  • Estampado especial de la película que permite desenrollarla de manera fácil, uniforme y silenciosa
  • Expansión mínima del material del reverso de PVC

  • Para sellar cajas de cartón de peso ligero a medio fabricadas con cartón, fibra maciza y cartón corrugado

  • La cinta adhesiva se puede aplicar manualmente o usando un dispensador

El producto ya cumple los requisitos de la próxima normativa PPWR. Cualquier metal pesado presente está significativamente por debajo de los futuros límites permitidos.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

4.5 N
Más Información

Longitud

66 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

75 %
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

52 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Material del reverso

Película de PVC
Más Información

Resistencia a la humedad

Limitado
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Diseño

Estampado
Más Información

Rango de aplicaciones

Paquete
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

239.750 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 50 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

75 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0985050
Scroll to top