Cinta adhesiva para embalar PP

Ref.: 09850502
Ver todas las versiones
CINTA-EMPAQUETAR-PP-MARRON-50MMX66M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-EMPAQUETAR-PP-MARRON-50MMX66M
Cinta adhesiva para embalar PP
Uso universal para sellar cajas, de cartón sólido, fibra sólida y fibra aglomerada corrugada.
  • Alta resistencia al desgarro, tanto longitudinal como transversal, para un sellado fiable.
  • El adhesivo de acrilato es a base de agua y sin disolventes, lo que lo hace menos nocivo para la salud.
  • Buen agarre y adherencia.
  • La resistencia a la radiación UV y al paso del tiempo evita su desprendimiento prematuro, lo que garantiza un transporte seguro.
  • Resistente a ácidos y bases diluidos.

  • Para sellar cajas de peso ligero a medio fabricadas con cartón, fibra maciza y fibra aglomerada corrugada.

  • La cinta adhesiva se puede aplicar manualmente o usando un dispensador.

El producto ya cumple los requisitos de la próxima normativa PPWR. Cualquier metal pesado presente está significativamente por debajo de los futuros límites permitidos.

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

7 N
Más Información

Longitud

66 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

150 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

52 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Material del reverso

Lámina de PP
Más Información

Resistencia a la humedad

Limitado
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Rango de aplicaciones

Paquete
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la lu
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Código del sistema armonizado

39191015000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

189.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 60 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

150 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposició
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09850502

Ficha Técnica

32410728.pdf
Scroll to top