CINTA DOBLE CARA MULTITACK 25MM Cinta adhesiva de doble cara Multi Tack Cinta adhesiva de doble cara con alta resistencia adhesiva y excelente resistencia interna, también adecuada para plásticos difíciles de pegar.
Resistencia térmica de hasta 75 °C
Poder adhesivo muy alto y de larga duración
Excelente resistencia adhesiva y adherencia final extremadamente alta.
Excelente fuerza interna a altas temperaturas.
Se puede cortar con la mano (sin papel protector).
Especialmente adecuada para aplicaciones de cargas altas en superficies lisas y rugosas.
Por metro lineal, soporta hasta:
8 kg/25 mm de ancho
6 kg/19 mm de ancho
4 kg/12 mm de ancho
Adecuada para diferentes superficies
Adecuada perfectamente para diferentes bases, incluyendo materiales con poca energía superficial.
Se puede aplicar en metal, plástico, PE, PP, madera, vidrio, piedra y hormigón.
Antes de aplicar el producto, las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes.
Adherencia en casi todas las superficies, por ejemplo, ABS, PET, PE, PP, PVC, madera, metal, superficies lacadas, baldosas cerámicas, superficies pintadas, vidrio, superficies ásperas y porosas. Para uso en interiores: la superficie adhesiva requerida es de al menos 25 cm² por kg de carga. Instalación rápida y sencilla de las bases, placas de nombre, ganchos, cajas de letras, materiales de panel, azulejos, perfiles LED, etc. Adecuada para adornos decorativos y marcos de poliuretano y espuma de poliestireno. Ideal para instalar detectores de humo. Tecnología de construcción/metal: fijación de conductos para cables, montaje de carteles, elementos de vidrio, empuñaduras de sujeción, etc. Aplicaciones sanitarias: elementos decorativos, sistemas dispensadores, etc.
Temperatura de procesamiento ideal de +15 °C a 30 °C aproximadamente. Temperatura de almacenamiento entre +10 °C y +30 °C aproximadamente. Resistencia a temperatura máxima de +75 °C. Antes de usar la cinta adhesiva Multitack, consulte las instrucciones de procesamiento que se incluyen en todas las cajas de Multitack.
ABS (plástico)AbetoAcero/acero inoxidable (metal)Aluminio (metal)EPDM (plástico)Fibra de vidrio (vidrio y materiales cerámicos)Hormigón (piedra y materiales para obra)Ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para obra)Ladrillos/ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para Madera (madera y materiales)Madera dura (madera y materiales)PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico)PVC duro (plástico)Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para oPolicarbonato (plástico)Poliolefinas (PP, PE, PET) (plástico)
Más Información
Resistencia ultravioleta
No
Más Información
Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm
55 N
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-10 °C
Más Información
Número de rollos
1 Uds
Más Información
Color
Transparente
Más Información
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo
75 °C
Más Información
Alargamiento de ruptura
30 %
Más Información
Bajas emisiones
Sí
Más Información
Vida útil desde la producción
24 mes
Más Información
Grosor
800 µm
Más Información
Fuerza adhesiva del lado cubierto (por unidad de longitud)
40 N/mm
Más Información
Se puede utilizar con productos alimenticios
No
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima
5 °C
Más Información
Color del adhesivo
Transparente/lechoso
Más Información
Material del reverso
Tejido de poliéster
Más Información
Resistencia a la humedad
Sí
Más Información
Fuerza adhesiva del lado abierto (por unidad de longitud)
55 N/mm
Más Información
Anchura de rollo
25 mm
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
50 °C
Más Información
Base adhesiva
Caucho sintético
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima
30 °C
Más Información
Diisocyanate-free
Yes
Más Información
Contenedor
Caja de cartón
Más Información
Sin isocianato
Sí
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción
de 15°C a 30°C
Más Información
Propiedades del adhesivo
Adhesión rígidaAlta resistencia a la temperaturaApto para superficies de gran tamañoFijación rápida
Más Información
Condiciones de alargamiento de ruptura
conforme a DIN EN 14410
Más Información
Longitud del rollo
10 m
Más Información
Fuerza adhesiva a 25 mm
55 N
Más Información
Apto para uso marino
No
Más Información
Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur
después de 24 horas
Más Información
Peso del producto (por artículo)
208.000 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene copolymerBeechBrickEPDM - Ethylene propylene diene rubberHard woodHaya para construcciónHormigónLarchMaderaNatural stone (marble, granite)PC - polycarbonatePEPMMA - Polymethyl methacrylatePPPTFE - polytetrafluoroethylenePVC duroPlaca trapezoidal de aluminioSand-lime brickSpruceSteel/ironVidrio (con pruebas preliminares)
https://www.wurth.es/cinta-doble-cara-multitack-25mm0894909018CINTA DOBLE CARA MULTITACK 25MMCINTA DOBLE CARA MULTITACK 25MM<br>Cinta adhesiva de doble cara <br>Multi Tack<br>Cinta adhesiva de doble cara con alta resistencia adhesiva y excelente resistencia interna, también adecuada para plásticos difíciles de pegar.<br><p class="level1">Resistencia térmica de hasta 75 °C</p><P> </P><p class="level1">Poder adhesivo muy alto y de larga duración</p><ul><li>Excelente resistencia adhesiva y adherencia final extremadamente alta.</li><li>Excelente fuerza interna a altas temperaturas.</li><li>Se puede cortar con la mano (sin papel protector).</li><li>Especialmente adecuada para aplicaciones de cargas altas en superficies lisas y rugosas.</li></ul><P> </P><p class="level1">Por metro lineal, soporta hasta:</p><ul><li>8 kg/25 mm de ancho</li><li>6 kg/19 mm de ancho</li><li>4 kg/12 mm de ancho</li></ul><P> </P><p class="level1">Adecuada para diferentes superficies</p><ul><li>Adecuada perfectamente para diferentes bases, incluyendo materiales con poca energía superficial.</li><li>Se puede aplicar en metal, plástico, PE, PP, madera, vidrio, piedra y hormigón.</li></ul><br><P>Antes de aplicar el producto, las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes.</P><br><P>Adherencia en casi todas las superficies, por ejemplo, ABS, PET, PE, PP, PVC, madera, metal, superficies lacadas, baldosas cerámicas, superficies pintadas, vidrio, superficies ásperas y porosas. Para uso en interiores: la superficie adhesiva requerida es de al menos 25 cm² por kg de carga. Instalación rápida y sencilla de las bases, placas de nombre, ganchos, cajas de letras, materiales de panel, azulejos, perfiles LED, etc. Adecuada para adornos decorativos y marcos de poliuretano y espuma de poliestireno. Ideal para instalar detectores de humo. Tecnología de construcción/metal: fijación de conductos para cables, montaje de carteles, elementos de vidrio, empuñaduras de sujeción, etc. Aplicaciones sanitarias: elementos decorativos, sistemas dispensadores, etc.</P><br><P>Temperatura de procesamiento ideal de +15 °C a 30 °C aproximadamente. Temperatura de almacenamiento entre +10 °C y +30 °C aproximadamente. Resistencia a temperatura máxima de +75 °C. Antes de usar la cinta adhesiva Multitack, consulte las instrucciones de procesamiento que se incluyen en todas las cajas de Multitack. </P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119920721.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119920721.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Cintas adhesivas, montaje/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Cintas adhesivas, montaje/Cinta de fijación, doble cara1708112561000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!