Cinta adhesiva de doble cara

Ref.: 0894909010
Ver todas las versiones
CINTA DOBLE CARA MULTITACK 19MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA DOBLE CARA MULTITACK 19MM
Cinta adhesiva de doble cara
Multi Tack
Cinta adhesiva de doble cara con alta resistencia adhesiva y excelente resistencia interna, también adecuada para plásticos difíciles de pegar.

Resistencia térmica de hasta 75 °C

Poder adhesivo muy alto y de larga duración

  • Excelente resistencia adhesiva y adherencia final extremadamente alta.
  • Excelente fuerza interna a altas temperaturas.
  • Se puede cortar con la mano (sin papel protector).
  • Especialmente adecuada para aplicaciones de cargas altas en superficies lisas y rugosas.

Por metro lineal, soporta hasta:

  • 8 kg/25 mm de ancho
  • 6 kg/19 mm de ancho
  • 4 kg/12 mm de ancho

Adecuada para diferentes superficies

  • Adecuada perfectamente para diferentes bases, incluyendo materiales con poca energía superficial.
  • Se puede aplicar en metal, plástico, PE, PP, madera, vidrio, piedra y hormigón.

Antes de aplicar el producto, las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes.


Adherencia en casi todas las superficies, por ejemplo, ABS, PET, PE, PP, PVC, madera, metal, superficies lacadas, baldosas cerámicas, superficies pintadas, vidrio, superficies ásperas y porosas. Para uso en interiores: la superficie adhesiva requerida es de al menos 25 cm² por kg de carga. Instalación rápida y sencilla de las bases, placas de nombre, ganchos, cajas de letras, materiales de panel, azulejos, perfiles LED, etc. Adecuada para adornos decorativos y marcos de poliuretano y espuma de poliestireno. Ideal para instalar detectores de humo. Tecnología de construcción/metal: fijación de conductos para cables, montaje de carteles, elementos de vidrio, empuñaduras de sujeción, etc. Aplicaciones sanitarias: elementos decorativos, sistemas dispensadores, etc.


Temperatura de procesamiento ideal de +15 °C a 30 °C aproximadamente. Temperatura de almacenamiento entre +10 °C y +30 °C aproximadamente. Resistencia a temperatura máxima de +75 °C. Antes de usar la cinta adhesiva Multitack, consulte las instrucciones de procesamiento que se incluyen en todas las cajas de Multitack.

Materiales para pegar

ABS (plástico)AbetoAcero/acero inoxidable (metal)Aluminio (metal)EPDM (plástico)Hormigón (piedra y materiales para obra)Ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para obra)Ladrillos/ladrillo silicocalcáreo (piedra y materiales para Madera (madera y materiales)Madera dura (madera y materiales)PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico)PVC duro (plástico)Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para oPolicarbonato (plástico)Poliolefinas (PP, PE, PET) (plástico)Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

55 N
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

75 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

30 %
Más Información

Bajas emisiones

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

800 µm
Más Información

Fuerza adhesiva del lado cubierto (por unidad de longitud)

40 N/mm
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Color del adhesivo

Transparente/lechoso
Más Información

Material del reverso

Tejido de poliéster
Más Información

Resistencia a la humedad

Sí
Más Información

Fuerza adhesiva del lado abierto (por unidad de longitud)

55 N/mm
Más Información

Anchura de rollo

19 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Base adhesiva

Caucho sintético
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Diisocyanate-free

Yes
Más Información

Contenedor

Caja de cartón
Más Información

Sin isocianato

Sí
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 30°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígidaAlta resistencia a la temperaturaApto para superficies de gran tamañoFijación rápida
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

55 N
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de 24 horas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene copolymerBeechBrickEPDM - Ethylene propylene diene rubberHard woodHaya para construcciónHormigónLarchMaderaNatural stone (marble, granite)PC - polycarbonatePEPMMA - Polymethyl methacrylatePPPTFE - polytetrafluoroethylenePVC duroPlaca trapezoidal de aluminioSand-lime brickSpruceSteel/ironVidrio (con pruebas preliminares)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

30 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-10 hasta 50 °C / después de 24 horas
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 30°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 50 °C
Más Información

Área de descargas

Ficha Técnica

604960025.pdf

Catálogo General

0894909010

Ficha Técnica

594495802.pdf
Scroll to top