Cinta reparadora para placas de marcaje traseras de camión

Ref.: 081244 390
Ver todas las versiones
CINTA-PLACA-DE-MARCAJE-ROJA-6M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-PLACA-DE-MARCAJE-ROJA-6M
Cinta reparadora para placas de marcaje traseras de camión

Características

  • Rollo de cinta adhesiva para recuperar la parte exterior deteriorada de las placas traseras de señalización, en remolques y autobuses.
  • Ideal para las placas que tengan la franja exterior deteriorada por el sol y la parte central de panel de abeja amarilla se encuentra en buen estado.
  • Dos colores:

Rojo: más resistente a los rayos del sol. Para aquellos clientes a los que se les deteriora mucho el contorno.

Naranja: La standard del mercado.

  • Rollos de 6 m.
  • Homologadas según normativa europea ECE 70.
  • Lámina retrorreflectante Clase II

Beneficios

  • Al no tener que sustituir la placa evitamos posibles deterioros de la superficie como agujeros grandes donde van los remaches al extraer la placa, etc.
  • Al tener dos colores abarcamos el 100% del mercado.
  • Con un rollo de 6 metros podemos reparar 4 placas de la medida: 566x197 y 2 placas, medida: 1.130x197

Ventajas

  • El dorso del rollo es adhesivo para colocarla encima de la franja vieja o bien eliminar los restos.
  • Ahorro de tiempo y material.
  • Antes de colocarla, en la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Eliminar la suciedad con limpiador de frenos, Art. Nº0890108724.

Material

PLA
Más Información

Marca de aprobación

ECE 70
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

081244390

Ficha Técnica

32406845.pdf
Scroll to top