CINTA-PLACA-DE-MARCAJE-NARANJA-6M Cinta reparadora para placas de marcaje traseras de camión
Características
Rollo de cinta adhesiva para recuperar la parte exterior deteriorada de las placas traseras de señalización, en remolques y autobuses.
Ideal para las placas que tengan la franja exterior deteriorada por el sol y la parte central de panel de abeja amarilla se encuentra en buen estado.
Dos colores:
Rojo: más resistente a los rayos del sol. Para aquellos clientes a los que se les deteriora mucho el contorno.
Naranja: La standard del mercado.
Rollos de 6 m.
Homologadas según normativa europea ECE 70.
Lámina retrorreflectante Clase II
Beneficios
Al no tener que sustituir la placa evitamos posibles deterioros de la superficie como agujeros grandes donde van los remaches al extraer la placa, etc.
Al tener dos colores abarcamos el 100% del mercado.
Con un rollo de 6 metros podemos reparar 4 placas de la medida: 566x197 y 2 placas, medida: 1.130x197
Ventajas
El dorso del rollo es adhesivo para colocarla encima de la franja vieja o bien eliminar los restos.
Ahorro de tiempo y material.
Antes de colocarla, en la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Eliminar la suciedad con limpiador de frenos, Art. Nº0890108724.
https://www.wurth.es/cinta-de-marcaje-de-placas-naranja-4x600cm473215CINTA-PLACA-DE-MARCAJE-NARANJA-6MCINTA-PLACA-DE-MARCAJE-NARANJA-6M<br>Cinta reparadora para placas de marcaje traseras de camión<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Rollo de cinta adhesiva para recuperar la parte exterior deteriorada de las placas traseras de señalización, en remolques y autobuses.</li><li>Ideal para las placas que tengan la franja exterior deteriorada por el sol y la parte central de panel de abeja amarilla se encuentra en buen estado.</li><li>Dos colores:</li></ul><P>Rojo: más resistente a los rayos del sol. Para aquellos clientes a los que se les deteriora mucho el contorno.</P><P>Naranja: La standard del mercado.</P><ul><li>Rollos de 6 m.</li><li>Homologadas según normativa europea ECE 70.</li><li>Lámina retrorreflectante Clase II</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Al no tener que sustituir la placa evitamos posibles deterioros de la superficie como agujeros grandes donde van los remaches al extraer la placa, etc.</li><li>Al tener dos colores abarcamos el 100% del mercado.</li><li>Con un rollo de 6 metros podemos reparar 4 placas de la medida: 566x197 y 2 placas, medida: 1.130x197</li></ul><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>El dorso del rollo es adhesivo para colocarla encima de la franja vieja o bien eliminar los restos.</li><li>Ahorro de tiempo y material.</li><li>Antes de colocarla, en la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Eliminar la suciedad con limpiador de frenos, <B>Art. Nº0890108724.</B></li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118468862.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118468862.jpg/Herramientas2024-02-16T19:49:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!