Cinta americana

Ref.: 09923803
Ver todas las versiones
CINTA-AMERICANA-50MX50MM-GRIS-PLATA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-AMERICANA-50MX50MM-GRIS-PLATA
Cinta americana

Características

  • Cinta americana de uso universal para proteger, sellar y enmascarar.
  • La lámina de la cinta es de polietileno.
  • El adhesivo contiene un recubrimiento especial para que no se desprenda fácilmente de la superficie.
  • Buena resistencia al agua.
  • Muy flexible y adaptable a cualquier superficie.
  • Buen rendimiento a bajas temperaturas.
  • Impermeable.
  • Ideal para: Tuberías sanitarias, frío industrial, revestimientos de tubos, cierre de Armaflex, montajes en general y para reparaciones provisionales de todo tipo de piezas plásticas, metálicas, textiles, etc…

Ventajas

  • La cinta se corta con los dedos.
  • Una vez rasgada no se deshilacha.
  • Repele el agua, no permite ablandar la cinta y no la deja inutilizable.
  • Válido para interiores y exteriores.
  • No deja residuos de pegamento una vez retirada la cinta.
  • Diferentes colores para agrupar todos los mercados.

Beneficios

  • Reparaciones más rápidas y sencillas ya que no es necesario una tijera para cortarla.
  • Reparaciones duraderas.
  • No es necesario tener diferentes cintas para una misma aplicación.

Longitud

50 m
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09923803

Ficha Técnica

32406318.pdf
Scroll to top