Cinta americana

Ref.: 099238040
Ver todas las versiones
CINTA AMERICANA BLANCA 50X0,15MMX50M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA AMERICANA BLANCA 50X0,15MMX50M
Cinta americana

Características

  • Cinta americana de uso universal para proteger, sellar y enmascarar.
  • La lámina de la cinta es de polietileno.
  • El adhesivo contiene un recubrimiento especial para que no se desprenda fácilmente de la superficie.
  • Buena resistencia al agua.
  • Muy flexible y adaptable a cualquier superficie.
  • Buen rendimiento a bajas temperaturas.
  • Impermeable.
  • Ideal para: Tuberías sanitarias, frío industrial, revestimientos de tubos, cierre de Armaflex, montajes en general y para reparaciones provisionales de todo tipo de piezas plásticas, metálicas, textiles, etc…

Ventajas

  • La cinta se corta con los dedos.
  • Una vez rasgada no se deshilacha.
  • Repele el agua, no permite ablandar la cinta y no la deja inutilizable.
  • Válido para interiores y exteriores.
  • No deja residuos de pegamento una vez retirada la cinta.
  • Diferentes colores para agrupar todos los mercados.

Beneficios

  • Reparaciones más rápidas y sencillas ya que no es necesario una tijera para cortarla.
  • Reparaciones duraderas.
  • No es necesario tener diferentes cintas para una misma aplicación.

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Base adhesiva

PUR
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

75 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco puro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

-10 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

2 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.155 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

75 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Material del reverso

Tejido de poliéster
Más Información

Resistencia a la humedad

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.492 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 75 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

-10 hasta 75 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

099238040

Ficha Técnica

32406318.pdf
Scroll to top