Cinta adhesiva de aluminio puro

Ref.: 0874100321
Ver todas las versiones
CINTA-ALU-ADHTPE-ALU-B1-75MMX50M

Descripción

CINTA-ALU-ADHTPE-ALU-B1-75MMX50M
Cinta adhesiva de aluminio puro
Para superficies de corte adheridas de sistemas de aislamiento laminado de aluminio. Para sellar y cubrir tuberías, conductos de calefacción y conductos de aire.
  • Material de construcción clase B1, pirorretardante
  • Fácil de cortar a mano

Para superficies de corte adheridas de sistemas de aislamiento laminado de aluminio. Para sellar y cubrir tuberías, conductos de calefacción y conductos de aire.

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

18 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

2.7 %
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.07 mm
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

38 °C
Más Información

Sin disolventes (< 1 %)

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

18 °C
Más Información

Material del reverso

Lámina de aluminio
Más Información

Resistencia a la humedad

No
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Base adhesiva

Caucho sintético
Más Información

Capa de protección

Papel
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

38 °C
Más Información

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida de la luz
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

38 N
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

76061292900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

18 hasta 38 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

18 hasta 38 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca, sin polvo, protegida d
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top