Cinta aislante de PVC

Ref.: 0985115107
Ver todas las versiones
CINTA AISLANTE PVC 15MM X 10M AMARI.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA AISLANTE PVC 15MM X 10M AMARI.
Cinta aislante de PVC
Cinta aislante de PVC plastificado con adhesivo en base de caucho.

Características

  • Muy flexible y fácil aplicación.
  • Gran elasticidad.
  • Excelente capacidad de recuperación.
  • Gran adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
  • Autoextinguible.
  • Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales, aislamiento y sujeción, marcado de instalaciones, etc…

Ventajas

  • Cumple los requisitos de las directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/UE.
  • No contiene Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo (VI), bifenilos polibromados (PBB) o difeniléteres polibromados (PBDE).
  • No se agrieta ni se desprende de los extremos.
  • Cada rollo contiene un embalaje individual produciendo una mejor conservación.
  • Una vez retirada la cinta del soporte no deja residuo.

Beneficios

  • Se puede cortar con los dedos, no es necesario utilizar ninguna herramienta.
  • No es necesario sustituir la cinta pasado el tiempo.
  • Elevado rendimiento.

Las zonas de aplicación deben estar secas limpias y desengrasadas.Proteger la cinta de la acción directa del sol y la humedad.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0985115107

Ficha Técnica

32406308.pdf
Scroll to top