Cinta autoadhesiva de fijación de gancho y bucle

Ref.: 0894810
Ver todas las versiones
CINTA ADH.HOKLP GANCHO BL 20MMX10M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA ADH.HOKLP GANCHO BL 20MMX10M
Cinta autoadhesiva de fijación de gancho y bucle
Se utiliza en las industrias de la automoción, del mobiliario, electrónica y textil. Pegado de superficies lisas, porosas y rugosas. Para la fijación de componentes y paneles y para cerraduras de puertas, cajas y tapas.
  • Grosor del cierre:

De conformidad con la norma DIN 53.370 con una presión de cierre de 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm

  • Resistencia térmica:

De -30 °C a +85 °C

  • Tipo de adhesivo:

Adhesivo termofusible sensible a la presión a base de caucho


Simplemente pegue, remache, clave o grape ambos elementos. Las superficies de pegado deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasas, aceites, agentes separadores y disolventes. Cuando los elementos estén pegados, se podrán lavar a 60 °C, lavar químicamente y planchar.


Para su uso en los sectores de la automoción, muebles, electrónico y textil, y en los ámbitos de la decoración y la publicidad. Pegado de superficies lisas, porosas y rugosas.


La cinta de fijación de gancho y bucle no es apta para superficies que contengan suavizantes (p. ej., PVC blando).

Condiciones de la resistencia dinámica al desprendimiento

con la norma DIN 3415-2-5.2/5.3
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

de acuerdo con DIN 3415-2-5.2/5.3
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Condiciones de grosor del cierre

según la norma DIN 53370, presión de cierre 0,1-0,18 N/cm²
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Diseño

Con gancho
Más Información

Grosor mínimo del cierre

2 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor de cierre máximo

4 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Resistencia a la cizalladura

18 N/cm²
Más Información

Tipo de adhesivo

Adhesivo termoplástico sensible a la presión
Más Información

Código del sistema armonizado

59061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 50 °C
Más Información

Grosor de cierre mínimo/máximo

2-4 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0894810

Ficha Técnica

32406360.pdf
Scroll to top