Protección contra atascos optimizada
La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.
Gran volumen de arranque de viruta
El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.
Hasta un 170 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar
Área de trabajo ampliada
Demolición de paredes de yeso y ablandamiento de tierra, solado y asfalto.
Longitud |
380 mm |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-max |
Anchura |
50 mm |
Peso del producto (por artículo) |
826.000 g |
Catálogo General |
064786350 |