Cincel de pala Plus

Ref.: 0648963250
Ver todas las versiones

CINCEL PLUS PALA L250

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL PLUS PALA L250
Cincel de pala Plus
Cincel de pala de excelente calidad con soporte para herramientas adecuado para SDS-plus.

Demolición de paredes de yeso y ablandamiento de tierra, solado y asfalto.

Longitud

250 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.000 g
Más Información

Catálogo General

0648963250

Ficha Técnica

32405320.pdf
Scroll to top