Cincel de pala Plus

Ref.: 0648935250
Ver todas las versiones
CINCEL PLUS DE PALA L250MM

Descripción

CINCEL PLUS DE PALA L250MM
Cincel de pala Plus
Cincel de pala resistente

Fácil reafilado


Apto para todas las máquinas con soporte SDS-plus.

Material

ST
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

Acero
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información
Scroll to top