Apto para todas las máquinas con soporte SDS-max.
Material |
ST |
Longitud |
400 mm |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-max |
Anchura |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
827.000 g |
Catálogo General |
0647040050 |