Cincel de pala Premium con vástago de alojamiento SDS-max

Ref.: 0647853115
Ver todas las versiones
CINCEL MAX PALA L350
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL MAX PALA L350
Cincel de pala Premium con vástago de alojamiento SDS-max
Cincel de pala ultrarresistente con refuerzo de vástago alargado

Demolición de paredes de yeso y ablandamiento de tierra, reglón y betún.

Longitud

350 mm
Más Información

Diseño

Con eje extendido reforzado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

893.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0647853115

Ficha Técnica

32405321.pdf
Scroll to top