Cincel puntiagudo de 30 mm, hex.

Ref.: 0647061400
CINCEL-MAX-PUNTIAGUDO-410MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL-MAX-PUNTIAGUDO-410MM
Cincel puntiagudo de 30 mm, hex.
Especialmente diseñado para su uso en martillos cinceladores de 16 kg

Especialmente diseñado para su uso en martillo cincelador de 16 kg: MH 16-XE, n.º art. 07025751



Máquinas adicionales: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 y HM 1500

Longitud

410 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX de 30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1564.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0647061400

Ficha Técnica

32405328.pdf
Scroll to top