Bombín corto NP

Ref.: 0687670112
Ver todas las versiones
CILINDRO-6PIN-ML-(NI)-BS-28X34MM

Descripción

CILINDRO-6PIN-ML-(NI)-BS-28X34MM
Bombín corto NP
En sistema de 6 pasadores

Se puede utilizar para todas las puertas comunes

Se puede seleccionar el tipo de cierre: cerradura variada o simultánea

Con pasadores especiales y perfil para llave paracéntrica

Esto dificulta considerablemente la apertura no autorizada del bombín de bloqueo con herramientas de recogida


Incluye: 1 bombín, 3 llaves, 1 tornillo de fijación M5 x 80 mm


No apto para su uso en cierres de protección contra incendios

Material

BRS
Más Información

Category of use according to EN 1303

1
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Safety according to EN 1303

0
Más Información

Longitud interior

34 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Longitud exterior

28 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Attack resistance according to EN 1303

0
Más Información

Durability according to EN 1303

6
Más Información

Estándar EN

1303: 2015
Más Información

Suitable for use on fire resistant / smoke control doors acc

B
Más Información

Door mass according to EN 1303

0
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Corrosion resistance and temperature according to EN 1303

C
Más Información

Key related security according to EN 1303

5
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Sí
Más Información

Con dispositivo antiperforación

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Sí
Más Información

Normas

EN 1303: 2015, DIN 18252
Más Información

Classification according to EN 1303

1 6 0 B 0 C 5 0
Más Información

Longitud externa x longitud interna

28 x 34 mm
Más Información
Scroll to top